{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | KOMBI radionički stol | |
Visina 1-dijelna | 315 mm | |
širina | 1.340 mm | |
prikladno za duljinu ploče | 1.500 mm | |
Vrsta proizvoda | Stražnja stijenka |
Broj artikla | 933610 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197280176 |