{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi | |
Radionički stol, visina | 930 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 1.200 kg | |
Debljina pločica | 50 mm | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Izjednačavanje po visini | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Serija | KOMPAKT-H radionički stol | |
Visina | 930 mm | |
Radna ploča duljina | 1.500 mm | |
Radna ploča dubina | 700 mm | |
Radna ploča debljina | 50 mm | |
Podgradnja širina | 1.200 mm | |
Podgradnja dubina | 630 mm | |
Korisna širina ladica | 490 mm | |
Korisna dubina ladica | 520 mm | |
Visina vrata (desno) | 620 mm | |
Broj ladica | 5 | |
Materijal radne ploče | Multiplex bukovina | |
Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
Težina | 146 kg | |
Vrsta proizvoda | Radionički stol |
Broj artikla | 934410 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197483607 |