{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Model | S4H | |
Serija | Workstation | |
Visina | 722 mm | |
širina | 430 mm | |
Dubina | 630 mm | |
Korisna visina | 460 mm | |
Korisna širina ladica | 320 mm | |
Korisna dubina ladica | 520 mm | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića bez blokade | 2 | |
⌀ kotača | 100 mm | |
⌀ fiksnog kotačića | 100 mm | |
⌀ upravljačkog kotačića | 100 mm | |
s trakom na odmatanje | Da | |
Broj ladica | 3 | |
Nosivost | 250 kg | |
Materijal površine za odlaganje | ABS plastika | |
Površina za odlaganje | da | |
Materijal kotača | Gumena podloga sive boje, otporna na trenje | |
Izvedba | mobilan; s ladicama | |
Podignuti ruba protiv prevrtanja | 4-strano | |
Pomična ručica | da | |
Smještaj pomične ručice | Prednja strana | |
Težina | 41 kg | |
Vrsta proizvoda | Ormar za alat |
Broj artikla | 920110 S4H | |
Broj proizvođača | 920110 S4H |