Stolna kolica s 2 police 4840

Artikl br.: 919870 4840
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 4840
Visina 880 mm
širina 1.021 mm
Dubina 500 mm
Širina nosive površine 850 mm
Dubina površine za utovar 500 mm
Visina donje nosive površine 207 mm
Visina gornje nosive površine 829 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 160 mm
Nosivost nosive površine gore 200 kg
maksimalna nosivost 400 kg
Materijal kotača TPE
Težina 42 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919870 4840
EAN / GTIN 4017976348407
Broj proizvođača 4840

Opis

Izvedba:

Zavarena čelična konstrukcija, kade nepropusne na ulje.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.
Gornja kada nepropusna za ulje s povišenim rubom visine 150 mm.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, praškasto lakirano.

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.