{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 2400B | |
Visina | 860 mm | |
širina | 1.047 mm | |
Dubina | 509 mm | |
Širina nosive površine | 850 mm | |
Dubina površine za utovar | 500 mm | |
Visina donje nosive površine | 228 mm | |
Visina gornje nosive površine | 860 mm | |
Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 | |
Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 | |
⌀ kotača | 160 mm | |
Nosivost nosive površine gore | 200 kg | |
maksimalna nosivost | 500 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Težina | 45 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta proizvoda | Transportna kolica |
Broj artikla | 919868 2400B | |
EAN / GTIN | 4017976524009 | |
Broj proizvođača | 2400B |