{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volumen kalupa | 900 l | |
Visina | 835 mm | |
Duljina | 1.260 mm | |
širina | 1.570 mm | |
Rubovi za isipavanje, visina | 740 mm | |
Ulazni džepovi razmak B | 600 mm | |
Nosivost | 1.000 kg | |
Zaštita od prevrtanja | Da | |
s vučnim užetom | Da | |
Područje primjene | za krute tvari | |
Težina | 165 kg | |
Vrsta proizvoda | Kontejner s prevrtanjem |
Broj artikla | 919950 900 | |
EAN / GTIN | 2050001937414 |