{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Podešavanje visine u rasteru | 100 | |
Visina | 1.792 mm | |
širina | 1.370 mm | |
Dubina | 845 mm | |
Širina nosive površine | 1.200 mm | |
Dubina površine za utovar | 780 mm | |
Visina nosive površine 1 | 292 mm | |
Visina nosive površine 2 | 582 mm | |
Visina nosive površine 3 | 882 mm | |
Visina nosive površine 4 | 1.182 mm | |
Visina nosive površine 5 | 1.482 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Nosivost po polici | 90 kg | |
Nosivost ukupno | 750 kg | |
Materijal kotača | TPE | |
Težina | 199 kg | |
Vrsta proizvoda | Kolica s rešetkom |
Broj artikla | 919883 5493 | |
EAN / GTIN | 4017976019192 | |
Broj proizvođača | 5493 |