{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 54×27 E | |
Širina u E | 54E | |
Dubina u E | 27E | |
Prednja visina ladica | 125 mm | |
Područje primjene | Regal s ladicama | |
Vrsta proizvoda | Ladica |
Broj artikla | 946083 125 | |
EAN / GTIN | 4045197430274 |