{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1 mm | |
Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Model | 1B | |
Serija | KOMBI radionički stol | |
Visina | 202 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 630 mm | |
Korisna visina | 140 mm | |
Korisna površina za ladice | 140 mm | |
Broj ladica | 2 | |
Težina | 19 kg | |
Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
Broj artikla | 933780 1B | |
Broj proizvođača | 933780 1B |