Garderobni ormar za odvajanje privatne i radne odjeće s plastičnim nogicama i trostrukom okretnom bravom 2

Artikl br.: 949734 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Kut otvaranja vrata: 110
  • Odabir boje: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,8 mm
Kut otvaranja vrata 110 stupanj
Odabir boje RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Prednja visina 1.950 mm
Stražnja visina 2.180 mm
širina 600 mm
Dubina 500 mm
korisna širina po odjeljku 2 × 240 mm
korisna dubina po odjeljku 477 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina 1.420 mm
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina 328 mm
Širina police 298 mm
Dubina police 477 mm
Težina 42 kg
Vrsta proizvoda Ormar za odjeću

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 949734 2
EAN / GTIN 4067263828822

Opis

Izvedba:

Garderobni ormar s vrlo širokim, podijeljenim pretincem s crno-bijelom pregradom. Pregrada unutar odjeljka služi za higijensko razdvajanje privatne i radne odjeće. Dvokrilna vrata koja se zatvaraju jedna prema drugoj mogu se centralno zaključati s pomoću jedne brave. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i utisnutim okvirom za naljepnice. S trajno zavarenom policom za šešire. Rukohvat za odjeću s 3 klizne kuke.
S plastičnim nogama.
Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, praškasto lakirana. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema