Razdjelnik samo za ladice širine 16G 16

Artikl br.: 951827 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za korisna dubina ladica 400 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G 16
Vrsta proizvoda Viseći registracijski umetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 951827 16
EAN / GTIN 4062406301101

Opis

Izvedba:

Razdjelnik (u paru) za umetanje u ladice veličine 300. U ladicu širine 20G pristaje razdjelnik za radne mape. U ladicu širine 36G pristaju dva razdjelnika za radne mape jedan pored drugoga.

Odgovara:

Visina fronta ladica 300 mm.
Ladice, korisna dubina 16G.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Razdjelnici za radne mape ne pristaju u ladicu širine 12G.