{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Oznaka proizvođača | High vis Stretch kratke hlače tamnoplava / High Vis žuta C62 | |
Boja | žuta / tamnomodra | |
Konfekcijska veličina DE | 62 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (zaštitna radna odjeća) | Razred 1 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091727 62 | |
Broj proizvođača | 154118118933C62 |