Reflektirajuće radne hlače 42

Artikl br.: 091651 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 20% pamuk; 77 % poliester; 3 % Spandex
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 245
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sastav tkanine 20% pamuk; 77 % poliester; 3 % Spandex
Gramaža materijala / debljina tkanine 245 g/m2
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja narančaste / sive
Konfekcijska veličina DE 42
Standard EN ISO 20471
Vrsta proizvoda Signalne zaštitne hlače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091651 42
EAN / GTIN 4062406377601

Opis

Izvedba:

Reflektirajuće radne hlače od mješovitih materijala. Elastična traka sa strane pojasa za bolju udobnost nošenja.
  • CORDURA® ojačanja u području koljena.
  • Rub oko nogu koji uključuje mogućnost produženja.
  • Tamni materijal za područja s povećanim rizikom od zaprljanja.
  • Dva stražnja džepa.
  • Bočni džepovi na nozi za metar ili olovke.
  • Džep na bedru s patentnim zatvaračem.
  • Utori remena, od toga jedan s D prstenom.
  • Reflektirajuće trake širine 75 mm koje idu oko nogu.

Standard:

Certificirano u skladu s EN ISO 20471, razred 2.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

HOLEX Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku HOLEX

Uobičajene muške veličine
Veličina DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Međunarodne veličine XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Mjerenje prsnog koša cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Mjerenje struka cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Mjerenje bokova cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Mjerenje unutar noge cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Visina u cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina DE 24 25 26 27 28 29
Mjerenje prsnog koša cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Mjerenje struka cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Mjerenje bokova cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Mjerenje unutar noge cm 76 77 78 79 80 81
Visina u cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina DE 34 36 38 40 42 44 46
Međunarodne veličine XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Mjerenje prsnog koša cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Mjerenje struka cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Mjerenje bokova cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Mjerenje unutar noge cm 80 80 80 80 80 80 80
Visina u cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Ovako se mjeri
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu