Zaštitno radno odijelo tip 3/4/5/6 Tychem® 6000 F 3XL

Artikl br.: 098308 3XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

CAS AL
1A004B
SH-Šifra AL
00
Serija Tychem®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja sivo
Veličina uniseks 3XL
Standard EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098308 3XL
EAN / GTIN 5450208015644
Broj proizvođača D13495118

Opis

Izvedba:

Tychem® F, tip 3/4/5/6, model CHA5. Sveobuhvatna zaštita od širokog spektra kemijskih i bioloških opasnih tvari. 100% nepropusno za čestice i tekućine do 5 bara. Otvori za palčeve na završecima rukava. Šavovi lijepljeni zaštitnom trakom radi zaštite i otpornosti. Samoljepljivi sustav dvostrukih patentnih zatvarača za poboljšanu nepropusnost.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III).

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu