Čizme na vezanje, crne/plave REACTION XXT Mid ESD, S3 42

Artikl br.: 092201 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija REACTION
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Svojstva đona Rebound potplat
EU veličina obuće 42
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092201 42
EAN / GTIN 4030839347171
Broj proizvođača 769701-42

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele REACTION XXT kao novo izdanje ELTEN REACTION grey u klasičnoj crno-sivoj boji. Jezgra potplata od Infinergy® tvrtke BASF stopalima tijekom kretanja vraća potrošenu energiju, a istodobno posjeduje vrlo dobra svojstva amortizacije.
  • Gornji dio od goveđe kože.
  • Prozračna tekstilna podstava.
  • Zatvoreni podstavljeni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO black.
  • PU/PU potplat WELLMAXX TRAINERS.
  • Zaštita nožnih prstiju otporna na trošenje.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu