• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota con cordones negro/gris REACTION XXT Mid ESD, S3 42

Número de artículo: 092201 42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie REACTION
Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad de la suela Suela de rebote
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092201 42
EAN / GTIN 4030839347171
Número del fabricante 769701-42

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad REACTION XXT como nueva versión del ELTEN REACTION grey en negro-gris clásico. Los núcleos de suela de Infingery®, de BASF, devuelven a los pies la energía empleada al andar y tienen, al mismo tiempo, propiedades de amortiguación muy buenas.
  • Material superior de cuero vacuno.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta cerrada, acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Suela PU/PU WELLMAXX TRAINERS.
  • Resguardo de la punta resistente a la abrasión.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra