Čizme na vezivanje, sive VINTAGE Mid ESD, S3 37

Artikl br.: 092231 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VINTAGE
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Tekstil
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 37
Tip cipela Čizme na vezanje
Boja siva
Završni materijal Goveđa koža
Materijal đona TPU/PU
Materijal unutarnje obloge Prozračna unutarnja tekstilna podstava
oprema bez metala i kože ne
Zatvaranje Vezica
Apsorpcija energije na području pete da
antistatički da
protiv prodora vode i upijanja vode da
Vodonepropusnost čitave cipele da
đon otporan na ulja i benzin da
namijenjen za ortopedske uloške da
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092231 37
EAN / GTIN 4030839220511
Broj proizvođača 761071-37

Opis

Izvedba:

Moderne zaštitne cipele vintage dizajna.
  • Gornji dio od otporne goveđe kože.
  • Prozračna tekstilna podstava BIOACTIVE za ugodnu klimu stopala.
  • Podstavljeni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele ESD PRO grey.
  • TPU/PU potplat L10, protuklizni.
  • ESD oprema.

Zaštitne cipele s tekstilnom podstavom Bioactive. Posebno nježan prema koži i za suzbijanje mirisa. Dodatne vezice kao dio isporuke (sive).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Opseg isporuke:

Uključuje dodatne vezice sive boje.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 37 – 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu