Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kotníkové boty šedé VINTAGE Mid ESD, S3, Velikost bot EU: 37

Artiklové číslo: 092231 37
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série VINTAGE
Pohlaví pánské; Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 37
Typ obuvi Vysoké boty
Barva šedé
Svrchní materiál Hovězí kůže
Materiál podrážky TPU/PU
Materiál vnitřní podšívky Prodyšná textilní podšívka
Výbava bez kovu a kůže ne
Uzávěr Tkanička
Absorpce energie v oblasti paty ano
Antistatické ano
Neprosakující a neabsorbující ano
Vodotěsnost celé obuvi ano
Podrážka odolávající olejům a benzínu ano
Vhodná pro ortopedické vložky ano
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092231 37
EAN / GTIN 4030839220511
Číslo výrobce 761071-37
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní obuv ve stylu vintage.
  • Svrchní materiál z robustní hovězí usně.
  • Prodyšná textilní výstelka.Materiál BIOACTIVE pro příjemné vnitřní klima.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO grey.
  • Podešev L10, protiskluzová.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní boty s vnitřní podšívkou Bioactive. Mimořádně šetrné k pokožce a odolné proti zápachu. Přiložena tkanička navíc (šedá).
 

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Rozsah dodávky:

Včetně extra tkaniček v šedé barvě.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 37 – 48.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "VINTAGE" Zobrazit všechny