Čizme na vezanje, crne NEW TIRRENIAN, S3 44

Artikl br.: 092402 44
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Composite
Zaštita od probijanja Tekstil
EU veličina obuće 44
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092402 44
EAN / GTIN 8023796650848
Broj proizvođača FW140-000 GR. 44

Opis

Izvedba:

Čizme na vezanje NEW TIRRENIAN od robusnog materijala.
  • Gornji dio izrađen od vodootporne, brušene kože.
  • Unutarnja podstava od 100% poliestera, prozračna, antibakterijska, otporna na trošenje.
  • Anatomski potplat s udubljenjima AIR od EVA i materijala za optimalnu potporu.
  • Vanjski potplat PU/PU.
  • Podignuta kapica od PU.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 36 – 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu