Bota de cordones negra NEW TIRRENIAN, S3 44

Número de artículo: 092402 44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092402 44
EAN / GTIN 8023796650848
Número del fabricante FW140-000 GR. 44

Descripción

Ejecución:

Bota de cordones NEW TIRRENIAN de materiales robustos.
  • Material exterior de cuero gofrado hidrófugo.
  • Forro interior 100 % poliéster, transpirable, antibacteriano, resistente a la abrasión.
  • Plantilla AIR anatómica y perforada de EVA y tejido para una sujeción óptima.
  • Suela: PU/PU.
  • Recubierta elevada de PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 36 – 48.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra