Set čepića za uši uvex x-fit R300

Artikl br.: 097325 R300
Postavite cijenu 300 Pair (0,19 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 37 dB(A)
Materijal čepa Poliuretan
Sadržaj 300 par
Pakiranje labavo
Vrsta proizvoda Jednokratni čepići za uši

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097325 R300
EAN / GTIN 4031101501253
Broj proizvođača 2112022

Opis

Izvedba:

Izrazito mekani čepići od poliuretanske pjene, koji se nježno prilagođavaju anatomskom obliku ušnog kanala. Zatvorena površina sprječava taloženje prljavštine i prodiranje stranih tijela. Patentirana x-grip tehnologija olakšava brzo i ispravno umetanje i vađenje čepića za uši, smanjuje se tlak pritiska, što i kod duljeg korištenja osigurava veliku udobnost nošenja.
Prikladni za srednje velike i velike ušne kanale. SNR = 37 dB (V = 36 dB, S = 35 dB, N = 34 dB).
Kutija za nadopunu od 300 pari, pojedinačno za uvex one 2 click dozator br. art. 097525.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu