{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex phynomic | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Funkcija rukavice | Certifikat za prehrambene namirnice | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal nosača | Poliamid, elastan | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | antracit | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 28 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094290 9 | |
EAN / GTIN | 4048612044544 | |
Broj proizvođača | 6004009 |