Par rukavica Ultrane 510 10

Artikl br.: 094273 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,59 € / Pair
  • od 12 Pair
    4,65 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ultrane
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 96
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
EN 388 4131X
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka PU
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Duljina 220 mm - 270 mm
Boja crna / zelena
Veličina rukavice 10
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094273 10
EAN / GTIN 3245425100004
Broj proizvođača 3451000 GR.10

Opis

Izvedba:

Ultrane 510. Rukavice s visokim stupnjem otpornosti na trošenje i PU prevlakom na bazi vode na dijelu dlana ruke. Bez silikona i DMF. Eko-Tex®-Standard 100 certificiran. Prikladne za precizno rukovanje, npr. preciznu mehaniku, montažu elektroničkih dijelova, rad s mikroprocesorima.

Standard:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.