{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 6 | |
Funkcija rukavice | Čičak zatvarač | |
EN 388 | 1121X | |
Materijal nosača | Poliester / umjetna koža | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva / crna / žuta | |
Veličina rukavice | 11 | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Materijal | Sintetička koža | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094388 11 | |
EAN / GTIN | 7392626027367 | |
Broj proizvođača | 9140 GR.11 |