• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Tegera® 9140 11

Número de artículo: 094388 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    20,04 € / par
  • de 6par
    16,69 € / par
a petición
En stock
49 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Cierre por adherencia

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 6
Característica de los guantes Cierre por adherencia
EN 388 1121X
Material de base Poliéster/ cuero artificial
Variante de recubrimiento Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación Universal
Color gris / negro / amarillo
Talla de guante 11
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Material Cuero sintético
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094388 11
EAN / GTIN 7392626027367
Número del fabricante 9140 GR.11

Descripción

Ejecución:

Tegera® 9140. Guantes de cuero sintético fino (0,5 mm de Microthan®), sin forro. Dorso de la mano de poliéster con superficie con ventilación para una elevada transpirabilidad. Modelo corto con dedo índice reforzado y cierre por adherencia.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Corte especialmente estrecho. Corresponde a una talla más pequeña.