Par rukavica Tegera® 8801 Infinity 8

Artikl br.: 094362 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 6 Pair
  • Koraci narudžbe: 6 Pair
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 6
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Materijal nosača Spandex najlon
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja crna / žuta
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Kontaktna vrućina do 100 °C
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094362 8
EAN / GTIN 7340118318684
Broj proizvođača 116-8

Opis

Izvedba:

Tegera® 8801 Infinity. Višenamjenske rukavice iz Infinity serije s odličnim osjetom i dobrim hvatom. Posebno tanke s prevlakom od nitrilne pjene i PU-a na bazi vode, prikladne za suha i blago vlažna područja rada s dlanom otpornim na ulje i masnoću. Otporne na kontaktnu toplinu do 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.