Par de guantes Tegera® 8801 Infinity, Talla de guante: 8

Número de artículo: 094362 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 6 Pairs
  • Pasos del pedido: 6 Pairs
a petición
En stock
525 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Infinity
Denominación del fabricante Tegera® 8801 Infinity
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 2
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Espuma de nitrilo; Poliuretano (PU)
Código EN 407 X1XXXX
Código EN 388 4121X
Color amarillo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Nailon; Spandex
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094362 8
EAN / GTIN 7340118318684
Número del fabricante 8801-8
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 8801 Infinity. Guante universal de la serie Infinity con un excelente tacto y una buena capacidad de sujeción. Especialmente delgado con recubrimiento de espuma de nitrilo y PU basado en agua, adecuado para zonas de trabajo secas y ligeramente húmedas. Con palma resistente al aceite y a la grasa. Resistente al calor de contacto hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.