{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 12 | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 4131X | |
Materijal nosača | Najlon, elastan | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | crna / siva | |
Materijal prevlake | Nitril | |
Veličina rukavice | 10 | |
Težina | 22,4 g | |
bez silikona | ne | |
Primjena | višekratno | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | dobro | |
Mokro prianjanje | dobro | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094280 10 | |
EAN / GTIN | 4029201135508 | |
Broj proizvođača | HIT091 GR.10 |