Par rukavica 8800 // FLEXIBLE FIT 11

Artikl br.: 094238 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    5,15 € / Pair
  • od 12 Pair
    4,29 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
557 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Tehnologija pletenja: 13G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 12
EN 388 4121X
Materijal nosača Najlon
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crna / siva
Veličina rukavice 11
Tehnologija pletenja 13G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094238 11
EAN / GTIN 4260144424643
Broj proizvođača 8800/11

Opis

Izvedba:

8800 FLEXIBLE FIT. Protuklizne rukavice s prevlakom od nitrilne pjene na posebnoj rastezljivoj pletenoj tkanini koja jamči veliku udobnost. Prikladne i za upotrebu u vlažnim i blago masnim radnim okruženjima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.