{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Primjena | višekratno | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 3141X | |
Materijal nosača | Najlon/karbon | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | bijela / siva | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 14 g | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | 1 | |
EN 388 otpornost na trganje | 3 | |
EN 388 zaštita od uboda | 1 | |
bez silikona | Ne | |
Bez DMF-a | Ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Prozračnost | dobro | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | ESD rukavice |
Broj artikla | 094236 9 | |
EAN / GTIN | 4059904093799 | |
Broj proizvođača | 6230/9 |