Par rukavica uvex phynomic airLite B ESD 9

Artikl br.: 094466 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    17,70 € / Pair
  • od 10 Pair
    14,76 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Tehnologija pletenja 18G
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X32B
Materijal nosača Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, ugljik
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja plava / antracit
Veličina rukavice 9
Težina 45 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina B
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094466 9
EAN / GTIN 4048612063743
Broj proizvođača 60078-9

Opis

Izvedba:

Serija uvex phynomic airLite. Posebno lagane rukavice sa zaštitom od posjekotina ergonomskog oblika i velike udobnosti. Optimalno pogodne za rad za koji je potreban visok stupanj osjećaja i preciznosti. Mogu se upotrebljavati u ESD i u eksplozivnim okruženjima. Dermatološki ispitane (proDERM®) i ne sadrže akceleratore. Pomoću Aqua-Polymer prevlake airLite osigurava se visoka razina prozračnosti materijala.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.