{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Característica de los guantes | Apto pata pantalla táctil | |
| Tecnología de punto | 18G | |
| propiedad electrostática | ESD probado según EN 16350 | |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
| EN 388 | 3X32B | |
| Material de base | Dyneema®Diamond, poliamida, elastano, carbono | |
| Recubrimiento | Nitril | |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Color | azul / antracita | |
| Talla de guante | 9 | |
| Peso | 45 g | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Categoría de protección | Categoría II | |
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes | |
| Clase de protección frente a cortes | B | |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
| Número de artículo | 094466 9 | |
| EAN / GTIN | 4048612063743 | |
| Número del fabricante | 6007809 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |