{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X43D | |
Materijal nosača | HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | siva / antracit | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 58 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | D | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094464 9 | |
EAN / GTIN | 4048612062371 | |
Broj proizvođača | 6003009 |