{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex C500 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Udobnost | vrlo dobro | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | antracit / limeta | |
Standard | EN 407 | |
Veličina rukavice | 9 | |
Težina | 32,8 g | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | 5 | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
EN 388 zaštita od uboda | 2 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | da | |
Prozračnost | dobro | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094550 9 | |
EAN / GTIN | 4048612015124 | |
Broj proizvođača | 6049409 |