{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | uvex C500 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Materijal nosača | Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Boja | antracit / limeta | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 93 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094555 8 | |
EAN / GTIN | 4048612040058 | |
Broj proizvođača | 6060008 |