Par rukavica uvex C500 XG 7

Artikl br.: 094555 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    25,69 € / Pair
  • od 10 Pair
    21,41 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Bez silikona
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex C500
Funkcija rukavice Bez silikona
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Materijal nosača Poliamid, HPPE, staklo, bambus, viskoza
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Heavy Duty
Boja antracit / limeta
Veličina rukavice 7
Težina 93 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094555 7
EAN / GTIN 4048612040041
Broj proizvođača 6060007

Opis

Izvedba:

C500 XG. Rukavice za zaštitu od posjekotina bez silikona. Zahvaljujući prevlaci po čitavoj površini rukavice izrađenoj od visokoučinkovitih elastomera, prikladna za korištenje kod teških radova u nauljenom, masnom i mokrom radnom okruženju. Snažnu protukliznu zaštitu kod rada s nauljenim elementima jamči Xtra-Grip prevlaka.
Serija uvex 500. Pouzdane zaštitne rukavice s tehnologijom Bamboo TwinFlex® od bambus viskoze, HPPE-a i poliamida za udoban osjećaj prilikom nošenja i naprednu regulaciju prozračnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.