{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 96 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks | |
Udobnost | dobro | |
EN 388 | 4342B | |
Materijal nosača | PEHD | |
Prevlaka | PU | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Boja | siva / bijela | |
Materijal prevlake | PU | |
Veličina rukavice | 11 | |
Težina | 25 g | |
Duljina | 220 mm - 270 mm | |
EN 388 otpornost na trenje | 4 | |
EN 388 zaštita od rezova | 3 | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
EN 388 zaštita od uboda | 3 | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | da | |
Prozračnost | dobro | |
Bez DMF-a | ne | |
Osjećaj dodira | vrlo dobro | |
Mokro prianjanje | umjereno | |
Uljni hvat | umjereno | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094465 11 | |
EAN / GTIN | 3245425791219 | |
Broj proizvođača | 579 11 |