Par rukavica Cut E 7

Artikl br.: 094613 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    15,33 € / Pair
  • od 12 Pair
    12,77 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
1.104 dijelovi na zalihi
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: E

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija pletenja 15G
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4443E
Materijal nosača DYTEC
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Boja crna / siva
Veličina rukavice 7
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina E
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094613 7
EAN / GTIN 4062406132415

Opis

Izvedba:

Rukavice s novom tehnologijom vlakana potpuno bez staklenih ili čeličnih vlakana. Prevlaka od nitrilne pjene. Öko-Tex standard 100.
HOLEX Cut E. Zaštitne rukavice s E stupnjem zaštite od posjekotina i tehnologijom pletenja finoće 15 za promjenjiv rad s ekstremnim opasnostima od posjekotina.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.