{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Materijal nosača | Posebna pređa | |
Prevlaka | PVC | |
Boja | žuta / crna | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 12 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094617 12 | |
EAN / GTIN | 4067263353263 |