Par rukavica za zaštitu od kemikalija UltraNeo 450 7

Artikl br.: 094770 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    10,37 € / Pair
  • od 10 Pair
    8,64 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (LMNST)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 50
Razred zaštite Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Veličina rukavice 7
EN 374 Tip A (LMNST)
Otpornost na kemikalije LMNST
EN 388 2121X
Materijal Neopren, lateks
Materijal nosača Neopren, lateks
AQL 0,65
Duljina 410 mm
Debljina 0,75 mm
Boja crna
Primjena višekratno
Materijal za podstavu Prirodni lateks
Debljina zida 0,75 mm
norma/smjernica EN 374
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod acetonitrila 99 % 10-30 min
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % 30-40 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 % 240-480 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % >480 min
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % 120-240 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % >480 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 % >480 min
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % 120-240 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094770 7
EAN / GTIN 3245424503172
Broj proizvođača 450 7

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
UltraNeo 450. Neoprenske rukavice koje pružaju srednju zaštitu od kemikalija. Dobra zaštita od klizanja zahvaljujući protukliznom profilu, u kombinaciji s fleksibilnošću i pokretljivošću prstiju. Zaštita podlaktice zahvaljujući produljenom dijelu rukavice.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.