Par rukavica Udobna goveđa koža 10

Artikl br.: 094052 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    7,06 € / Pair
  • od 12 Pair
    5,88 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
20.954 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 12
Materijal nosača Puna goveđa koža
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
Varijanta presvlake bez presvlake
Težina 180 g
Materijal Puna goveđa koža
Veličina rukavice 10
Duljina 260 mm
Debljina 1
EN 388 3233X
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice od pune goveđe kože
Područje primjene Heavy Duty
Boja plava / bijela
Vrsta proizvoda Rukavice od goveđe špalt kože

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094052 10
EAN / GTIN 4045197890061

Opis

Izvedba:

Kožne rukavice za primjenu kod mehaničkih rizika. Sa stabilnim dvostrukim šavom i gumiranim posuvratkom. Zahvaljujući robusnom gornjem materijalu, rukavice imaju izrazito dug vijek trajanja. Kažiprst u potpunosti izrađen od kože.
Kompletna podstava od svijetlog pamuka za veću udobnost prilikom nošenja.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.