Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic SHORT

Artikl br.: 097853 SHORT
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
644 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja mornarsko plava
Duljina kišobrana 55 mm
Veličina 52 cm - 65 cm
Vrsta proizvoda Kapa za zaštitu od udaraca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097853 SHORT
EAN / GTIN 4054596714809
Broj proizvođača HC24NB/RP/CLA

Opis

Izvedba:

Kapa za zaštitu od udaraca First Base 3 Classic klasičnog, bezvremenskog dizajna posjeduje fleksibilnu plastičnu unutarnju školjku s otvorima za ventilaciju. Prozračan vanjski materijal od mikrovlakana za dodatnu udobnost prilikom nošenja. Ventilacijske mreže na bočnim stranama i potiljku kape pojačavaju maksimalnu prozračnost. Elastična podesiva traka nalazi se niže na potiljku nego što je uobičajeno, čime je osigurano sigurno prianjanje.

Standard:

EN 812