Krema za zaštitu kože GREVEN® OLEO TEC 100 ml

Artikl br.: 095540 100
(6,15 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,15 € / Piece
    (6,15 € / 100 Millilitre)
  • od 50 Piece
    5,12 € / Piece
    (5,12 € / 100 Millilitre)
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
  • Zaštita od: Snažna onečišćenja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GREVEN®
Zaštita od Snažna onečišćenja
Oblik pakiranja Boca / tuba
Vrsta proizvoda Zaštita kože

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 095540 100
EAN / GTIN 4260029177336
Broj proizvođača 12952014

Opis

Izvedba:

GREVEN® OLEO TEC. Krema za zaštitu kože od radnih materijala topljivih u ulju. Opasnosti: ulja, određena organska otapala, hladna maziva koja se ne mogu miješati s vodom, ulja za rezanje i ostale tvari na bazi ulja. Svojstva: krema (emulzija vode i ulja), mirisna, bez silikona.