Krema za zaštitu kože GREVEN® REMO TEC 2000 ml

Artikl br.: 095536 2000
(29,74 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    59,47 € / Piece
    (29,74 € / 1 Litre)
  • od 6 Piece
    49,56 € / Piece
    (24,78 € / 1 Litre)
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Zaštita od: Snažno prianjajući radni materijali

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GREVEN®
Zaštita od Snažno prianjajući radni materijali
prikladno za dozator 095810; 095815
Oblik pakiranja Vario boca
Vrsta proizvoda Zaštita kože

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 095536 2000
EAN / GTIN 4260029171020
Broj proizvođača 13402002

Opis

Izvedba:

GREVEN® REMO TEC. Krema za zaštitu kože koja odbija prljavštinu prikladna za snažno prianjajuća uljna ili suha onečišćenja. Sprječava prianjanje čestica prljavštine, znatno olakšava čišćenje kože i povećava sigurnost hvata. Opasnosti: stara ulja, lakovi, boje, katran, čađa i bitumen. Svojstva: ne sadrži silikon, mirisna, s emulgatorima koji vežu prljavštinu, s glicerinom i alantoinom.