Udobne zaštitne naočale s korekcijom dioptrije 2.0

Artikl br.: 096814 2.0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.251 dijelovi na zalihi
  • Karakteristika okvira: podesiva duljina naočalnih ručki

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka stakla 2C-1,2 HO 1 FT
Okvirna oznaka HO EN166 FT CE
UV-zaštita standard
Karakteristika okvira podesiva duljina naočalnih ručki
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Dioptrija 2
Vrsta proizvoda Dioptrijske zaštitne naočale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 096814 2.0
EAN / GTIN 4045197959188

Opis

Izvedba:

Sportske zaštitne naočale s dva stakla i integriranom korekcijom dioptrije u tri različite jačine. Prikladne za čitanje i precizan detaljan rad. S fleksibilnim nosnim jastučićima i naočalnim ručkama na izvlačenje.
Prevlaka stakala u manjoj je mjeri otporna na ogrebotine, ali ne postiže potpunu zaštitu od ogrebotina prema normi EN166 (oznaka K).
Korekcija za + 2,0 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema