{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ACCELERATE | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 210 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Standard | EN 343 | |
Boja | crno-plava | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Hardshell jakna |
Broj artikla | 091573 M | |
EAN / GTIN | 5711074646395 | |
Broj proizvođača | 18301-231-010 M |