{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Contrast Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 50 % pamuk; 50 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | royal | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Polo majica |
Broj artikla | 090220 M | |
EAN / GTIN | 4045981092077 | |
Broj proizvođača | 839-010/M |