Svjetiljka u obliku olovke W2-WORK

Artikl br.: 081227 W2-WORK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona bez
Oznaka proizvođača W2 Work
Jakost svijetlosti 40 lm - 160 lm
Trajanje osvjetljenja 10 h
Opskrba energijom na bateriju
Rasvjetno tijelo LED modul
CRI vrijednost 70
Temperatura boje 6.000 K - 7.500 K
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 24 mm
Ukupna širina 17 mm
Ukupna visina 176 mm
Težina 42 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081227 W2-WORK
EAN / GTIN 4058205032032
Broj proizvođača 502808

Opis

Izvedba:

Precizno svjetlo, uvijek spremno pri ruci: Ledlenser W2 Work je baterijska svjetilja u obliku olovke i ispitna svjetiljka za obrtnike, građevinske radnike i sve koji cijene pouzdano svjetlo u džepnoj veličini. Isprobana Ledlenser kvaliteta svjetla osigurava precizno osvjetljenje - bilo na širokom području s reflektorima ili selektivno s točkastim LED diodama u glavi svjetiljke. W2 Work može se jednostavno pričvrstiti na džep na prsima pomoću kopče. Ostale pametne značajke su izbočena površina za čvrsto držanje, praktična blokada za transport i funkcija upozorenja kada je razina baterije niska.
  • Dvije AAA baterije pouzdano i jednostavno opskrbljuju svjetiljku energijom za sljedeću upotrebu.
  • Kompaktni format za džep.
  • Tri opcije svjetla, uključujući točkovno svjetlo s reflektornom lećom u glavi svjetiljke.
  • Indikator razine baterije.
  • Integrirani magnet za lako pričvršćivanje na metalne površine (npr. na čelične grede ili motore).
  • Nagibni mehanizam omogućuje fleksibilno poravnavanje za optimalno osvjetljenje radnog područja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.