ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

LED industrijska čeona svjetiljka ISEO3

Artikl br.: 081477 ISEO3
  • IP-klasa zaštite: IP X6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ISEO3
IP-klasa zaštite IP X6
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 15 lm - 100 lm
Trajanje osvjetljenja 10 h - 40 h
Širina osvjetljenja 30 m - 100 m
Opskrba energijom Baterijski pogon
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja ne
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Rapid Focus da
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije Micro, AAA
kemijski sastav Alkali-Mangan
na punjenje Ne
⌀ glave 29 mm
Težina 105 g
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas da
Vrsta proizvoda Čeona svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081477 ISEO3
Broj proizvođača 5603

Opis

Izvedba:

Kvalitetne i učinkovite LED industrijske čeone svjetiljke za profesionalnu primjenu.
  • Rotacijska glava i kontinuirano fokusiranje.
  • Izmjenjiva traka za čelo, pogodna za pranje.
Jako lagana čeona lapmica, jednostavne primjene s tri modusa osvjetljenja i dodatnom crvenom LED lampicom bez zaslona s funkcijom treperenja. Zaštita od prskanja vode pod tlakom P X6.

Funkcija:

IPX6: Postoji zaštita od jakih vodenih mlazova ili privremene poplave, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

Napomena:

Na proizvode „i-serije“ proizvođač samo pri online garanciji daje garanciju od 24 mjeseca. https://www.ledlenser.com/de/produkte/service-garantie/ ovdje je opisan tijek online registracije.