{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | IH6 | |
IP-klasa zaštite | IP X4 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 5 lm - 200 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 4 h - 60 h | |
Širina osvjetljenja | 20 m - 120 m | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja | da | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Rapid Focus | da | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
kemijski sastav | Alkali-Mangan | |
na punjenje | Ne | |
⌀ glave | 28 mm | |
Težina | 132 g | |
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas | da | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081477 IH6 | |
Broj proizvođača | 5610 |